zł151.94
Bez podatku VAT
zł186.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeciwpoślizgowy korpus wykonany ze specjalnej żywicy acetalowej, odporny na udary, odbarwienia i zabrudzenia z całkowicie mosiężnym wewnętrznym zaworem. Pistolet do przedmuchiwania z możliwością płynnego regulowania przepływem powietrza dla delikatnych prac.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żywica acetalna odporna na chemikalia i uderzenia |
Aplikacja w miejscu pracy | Przemysłowe |
Brand | PCL |
EAN | 5014875491080 |
ECLASS Code | 21051502 |
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego | 10bar |
Materiał zaworu wewnętrznego | mosiądz |
Nadaje się do stosowania z | Powietrze |
Nr części MFR | BG5004 |
Przepływ powietrza | 270L/min |
Seria | BG5004 |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Typ dyszy | Dysza bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 27131502 |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 BSPT |
Zakres temperatur | 0 do 80°C |