noscriptKobe Red Line PISTOLET PNEUMATYCZNY 1/4" KBG110 | Cromwell Tools

Kobe Red Line

PISTOLET PNEUMATYCZNY 1/4"

SKU:

KBE2592500K

MPN:

KBG110

zł43.45

Bez podatku VAT

zł53.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    KBG110
    Lekka i odporna na uderzenia obudowa nylonowa z wbudowanym zaworem powietrza i funkcją spustową.
    • Zakrzywiona dysza o długości 110 mm
    • Gwint wlotu powietrza: 1/4" BSP
    • Ciśnienie powietrza: 150 PSI/10 bar
    • Zakres temperatury roboczej: -10 do 50°C
    • W zestawie z wymienną złączką


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żywica odporna na uderzenia

    Aplikacja w miejscu pracy

    Warsztat

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140269606

    ECLASS Code

    21051502

    Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego

    10bar

    Materiał zaworu wewnętrznego

    Wkładki metalowe

    Nadaje się do stosowania z

    Powietrze

    Nr części MFR

    KBG110

    Seria

    KBG110

    Styl uchwytu

    Uchwyt do pistoletu

    Typ dyszy

    110 mm Długa końcówka pod kątem

    UNSPSC Code

    27131502

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4" BSPT

    Zakres temperatur

    -10 do 50°C