zł72.41
Bez podatku VAT
zł89.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
KPG255
Odporna na uderzenia obudowa z wbudowanym zaworem powietrza i funkcją spustową.
• Gwint wlotu powietrza: 1/4" BSP
• Ciśnienie powietrza: 150 PSI/10 bar
• Zakres temperatury roboczej: -17 do 37°C
• Idealny do ogólnych prac związanych z odpylaniem powietrza
• W zestawie z dyszą bezpieczeństwa i wymienną złączką
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żywica acetalna odporna na chemikalia i uderzenia |
Aplikacja w miejscu pracy | Przemysłowe Warsztat |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140269613 |
ECLASS Code | 21051502 |
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego | 10bar |
Materiał zaworu wewnętrznego | Wkładki metalowe |
Nadaje się do stosowania z | Powietrze |
Nr części MFR | KPG255 |
Seria | KPG255 |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Typ dyszy | Dysza bezpieczeństwa |
UNSPSC Code | 27131502 |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4" BSPT |
Zakres temperatur | -17 to 37°C |