SMC

VMG11BU-F02-04 BLOW GUNBLUE 1/4 2.5mm NOZZLE

SKU:

SMC2592001C

MPN:

VMG11BU-F02-04

zł203.30

Bez podatku VAT

zł250.06

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Operating pressure: 0 to 1.0 MPa.
    Proof pressure: 1.5 MPa.
    Weight: 180g.
    Operational force**: 7 N.
    ** When valve is fully open.


    • Energy saving.
    • Shock resistant body.
    • Gun body made from high impact, shock resistant resin.
    • Not affected by supply presure.
    • Trigger mechanism gripping force the same at high and low pressure.
    • Resin body lever type.



    • High efficiency nozzle


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żywica odporna na uderzenia

    Aplikacja w miejscu pracy

    Przemysłowe

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    21051502

    Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego

    10bar

    Materiał zaworu wewnętrznego

    PBT

    Nadaje się do stosowania z

    Powietrze

    Nr części MFR

    VMG11BU-F02-04

    Seria

    VMG11BU-F02-04

    Styl uchwytu

    Uchwyt do pistoletu

    Typ dyszy

    2.5mm Male Thread Nozzle

    UNSPSC Code

    27131502

    Wymiar wlotu powietrza

    Rc1/4"

    Zakres temperatur

    -5 to 60°C