zł182.50
Bez podatku VAT
zł224.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Operating pressure: 0 to 1.0 MPa.
Proof pressure: 1.5 MPa.
Weight: 180g.
Operational force**: 7 N.
** When valve is fully open.
• Energy saving.
• Shock resistant body.
• Gun body made from high impact, shock resistant resin.
• Not affected by supply presure.
• Trigger mechanism gripping force the same at high and low pressure.
• Resin body lever type.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żywica odporna na uderzenia |
Aplikacja w miejscu pracy | Przemysłowe |
Brand | SMC |
EAN | 0713049256498 |
ECLASS Code | 21051502 |
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego | 10bar |
Materiał zaworu wewnętrznego | PBT |
Nadaje się do stosowania z | Powietrze |
Nr części MFR | VMG11BU-F02 |
Seria | VMG11BU-F02 |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Typ dyszy | Nie zawiera dyszy |
UNSPSC Code | 27131502 |
Wymiar wlotu powietrza | Rc1/4" |
Zakres temperatur | -5 to 60°C |