SMC

VMG12W-F02 BLOW GUN WHITETOP 1/4 - NO NOZZLE

SKU:

SMC2592006S

MPN:

VMG12W-F02

zł182.50

Bez podatku VAT

zł224.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Operating pressure: 0 to 1.0 MPa.
    Proof pressure: 1.5 MPa.
    Weight: 180g.
    Operational force**: 7 N.
    ** When valve is fully open.


    • Energy saving.
    • Shock resistant body.
    • Gun body made from high impact, shock resistant resin.
    • Not affected by supply presure.
    • Trigger mechanism gripping force the same at high and low pressure.
    • Resin body lever type.



    • High efficiency nozzle


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Żywica odporna na uderzenia

    Aplikacja w miejscu pracy

    Przemysłowe

    Brand

    SMC

    EAN

    0713049256627

    ECLASS Code

    21051502

    Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego

    10bar

    Materiał zaworu wewnętrznego

    PBT

    Nadaje się do stosowania z

    Powietrze

    Nr części MFR

    VMG12W-F02

    Seria

    VMG12W-F02

    Styl uchwytu

    Uchwyt do pistoletu

    Typ dyszy

    Nie zawiera dyszy

    UNSPSC Code

    27131502

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4"

    Zakres temperatur

    -5 to 60°C