noscriptSIP 06254 AIRMATE OL197/10RCPRO-TECH COMPRESSOR 230V 6254 | Cromwell Tools

SIP

06254 AIRMATE OL197/10RCPRO-TECH COMPRESSOR 230V

SKU:

SIP2732030Z

MPN:

6254

zł2207.00

Bez podatku VAT

zł2714.61

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Specifications:
    Oil-free.
    1.5HP motor, 230V (13amp) supply.
    10 litre air receiver.
    Ideal for nailer/staplers.
    Piston displacement 8.0CFM, maximum pressure 10 bar.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SIP

    Całkowita długość

    53.5cm

    Całkowita szerokość

    47.5cm

    Całkowita wysokość

    31.5cm

    EAN

    5012713062546

    ECLASS Code

    36431402

    Fuse Rating

    13A

    Łatwość przesuwania produktu

    Przenoszenie ręczne

    Lubrication

    Oil Free

    Maksymalne ciśnienie

    145psi

    Max. Free Air Delivery

    4CFM

    Moc

    1.5hp

    Napięcie zasilania

    230V

    Nr części MFR

    6254

    Numer modelu:

    OL197/10RC ProTECH-230V

    Piston Displacement

    8CFM

    Rodzaj trzpienia

    Napęd bezpośredni

    Standardy spełnione

    Certyfikat CE

    Start Method

    Electric Start

    Tank Capacity

    10L

    UNSPSC Code

    40151601

    Waga

    25kg

    Zastosowanie

    Przemysłowe

    Źródło zasilania

    Elektryczny