zł458.13
Bez podatku VAT
zł563.50
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• W zestawie złączka i końcówka adaptera
• Łatwy w użyciu — wymaga jedynie podłączenia
• Adaptery pasują do serii Standard i Vertex
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
Całkowita długość | 20m |
Ciśnienie robocze przy 20°C: | 21bar |
Ciśnienie rozrywające | 63bar |
EAN | 5014875860602 |
Kolor | Czarny |
Nr części MFR | HA2129 |
Średnica wewnętrzna | 10mm |
Średnica zewnętrzna | 17mm |
UNSPSC Code | 40142002 |
Zakres temperatur | -15 to 60°C |