noscriptPCL HA2132 WHIP HOSE 0.6m XF TYPEADAPTOR & 1/4 MALE HA2132 | Cromwell Tools

PCL

HA2132 WHIP HOSE 0.6m XF TYPEADAPTOR & 1/4 MALE

SKU:

PCL2593300M

MPN:

HA2132

zł106.95

Bez podatku VAT

zł131.55

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Drgania wywoływane stosowaniem narzędzi pneumatycznych sprawiają, że połączenie sprzęgła podlega przepisom BHP.
    Międzynarodowa norma (ISO 6150:1998) zaleca użycie co najmniej 300 mm elastycznego węża pomiędzy narzędziem wibracyjnym i szybkozłączką.
    Ciśnienie rozrywające: 63 bary
    Ciśnienie robocze przy 20°C: 300 lbf/in2 (21 barów)
    Składa się adaptera i złączki z gwintem zewnętrznym


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    Całkowita długość

    0.6m

    Ciśnienie robocze przy 20°C:

    21bar

    Ciśnienie rozrywające

    63bar

    EAN

    5014875860619

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    HA2132

    Rozmiar gwintu

    R1/4in.

    Średnica wewnętrzna

    10mm

    Średnica zewnętrzna

    17mm

    UNSPSC Code

    40142002

    Zakres temperatur

    -10 do 60°C