noscriptPCL HA2137 15m VERTEX/STD 10mm-I/DAIR TOOL HOSE HA2137 | Cromwell Tools

PCL

HA2137 15m VERTEX/STD 10mm-I/DAIR TOOL HOSE

SKU:

PCL2593310M

MPN:

HA2137

zł325.31

Bez podatku VAT

zł400.13

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    • W zestawie złączka i końcówka adaptera
    • Łatwy w użyciu — wymaga jedynie podłączenia
    • Adaptery pasują do serii Standard i Vertex


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    Całkowita długość

    15m

    Ciśnienie robocze przy 20°C:

    300bar

    Ciśnienie rozrywające

    63bar

    EAN

    5014875860657

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    HA2137

    Średnica wewnętrzna

    10mm

    Średnica zewnętrzna

    15mm

    UNSPSC Code

    40142002

    Zakres temperatur

    -10 do 60°C