zł1413.08
Bez podatku VAT
zł1738.09
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Milwaukee |
Cechy charaktyrystyczne | Backing Pad Ø115mm Cup Brush Ø65mm Disc Ø115mm Maximum Cutting Depth 28mm Spindle Thread M14 |
Długość | 276mm |
EAN | 4002395260218 |
ECLASS Code | 21051314 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power Level 100 dB(A) Sound Pressure Level 89 dB(A) Sound Uncertainty K 1.5 dB Vibration Emission Value Ah 2.2 m/s² (Sanding Disc) Vibration Emission Value Ah 7.8 m/s² (Grinding Disc) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² |
Moc | 1,000W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | AGV10-115EK |
Numer modelu: | AGV10-115EK |
Prędkość bez obciążenia | 11,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa przewodowa |
Rozmiar wrzeciona | M14 |
Seria | AGV10-115EK |
Średnica tarczy | 4.5in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Nakrętka kołnierzowa Strażnik bezpieczeństwa Uchwyt boczny antywibracyjny |
Źródło zasilania | Elektryczny |