zł1005.00
Bez podatku VAT
zł1236.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
DWE492K
Abrasion protected motor for increased durability. Two position side handle allows the user to optimise handle position to give maximum comfort. Spindle lock for quick wheel changes and brush window allowing quick brush replacement.
Power input: 2200W
No load speed: 6600rpm.
Max. disc diameter: 230 mm.
Spindle thread: M14.
Weight: 5.2 kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | DeWalt |
Cechy charaktyrystyczne | Blocarea arborelui principal pentru schimbarea rapidă a roților Okno szczotki umożliwia szybką wymianę szczotki Silnik chroniony przed ścieraniem zapewnia większą trwałość |
Długość | 490mm |
EAN | 5035048617168 |
ECLASS Code | 21051314 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB |
Moc | 2,200W |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | DWE492K |
Numer modelu: | DWE492K-GB |
Prędkość bez obciążenia | 6,600rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa przewodowa |
Rozmiar wrzeciona | M14 |
Seria | DWE492K |
Średnica tarczy | 9in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Instrukcja obsługi Klucza Kołnierz tylny Nakrętka blokująca |
Wysokość | 151mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |