noscriptDeWalt DWE492K-LX 230mm 2200W ANGLE GRINDER 110V & KITBOX DWE492K-LX | Cromwell Tools

DeWalt

DWE492K-LX 230mm 2200W ANGLE GRINDER 110V & KITBOX

SKU:

DEW2723550K

MPN:

DWE492K-LX

zł1005.00

Bez podatku VAT

zł1236.15

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    DWE492K
    Abrasion protected motor for increased durability. Two position side handle allows the user to optimise handle position to give maximum comfort. Spindle lock for quick wheel changes and brush window allowing quick brush replacement.


    Power input: 2200W
    No load speed: 6600rpm.
    Max. disc diameter: 230 mm.
    Spindle thread: M14.
    Weight: 5.2 kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    DeWalt

    Cechy charaktyrystyczne

    Blocarea arborelui principal pentru schimbarea rapidă a roților Silnik chroniony przed ścieraniem zapewnia większą trwałość

    Długość

    490mm

    EAN

    5035048617175

    ECLASS Code

    21051314

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Moc

    2,200W

    Napięcie

    110V

    Nr części MFR

    DWE492K

    Numer modelu:

    DWE492K-LX

    Prędkość bez obciążenia

    6,600rpm

    Przedmiot

    Szlifierka kątowa przewodowa

    Rozmiar wrzeciona

    M14

    Seria

    DWE492K

    Średnica tarczy

    9in.

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    Instrukcja obsługi Klucza Kołnierz tylny Nakrętka blokująca

    Wysokość

    151mm

    Źródło zasilania

    Elektryczny