Makita

GA7020/2 180mm 2000W ANGLE GRINDER 240V

SKU:

MAK2756121N

MPN:

GA7020/2

zł1030.00

Bez podatku VAT

zł1266.90

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    GA7020
    Soft grip. Large rubber tool rest. Rotatable gear housing can be positioned every 90° to suit most cutting and grinding operations. Disc supplied separately.
    Power input: 2,000W.
    No load speed: 8,500rpm.
    Bore size: 22mm.
    Spindle size: M14 x 2mm.
    Accessories: lock nut wrench, side handle and wheel guard.
    Weight: 4.70kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Makita

    Cechy charaktyrystyczne

    Miękki uchwyt

    Długość

    473mm

    EAN

    0088381068093

    ECLASS Code

    21051314

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Moc

    2,000W

    Napięcie

    240V

    Nr części MFR

    GA7020

    Numer modelu:

    GA7020/2

    Prędkość bez obciążenia

    8,500rpm

    Przedmiot

    Szlifierka kątowa przewodowa

    Rozmiar wrzeciona

    M14

    Seria

    GA7020

    Średnica tarczy

    7in.

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    Klucza Nakrętka blokująca Uchwyt pomocniczy

    Wysokość

    140mm

    Źródło zasilania

    Elektryczny