noscriptMakita GA9020 230mm 2000W ANGLEGRINDER 240V | Cromwell Tools

Makita

GA9020 230mm 2000W ANGLEGRINDER 240V

SKU:

MAK2756141S

zł1030.00

Bez podatku VAT

zł1266.90

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    GA9020


    Increased heat resistance, soft grip for more comfort and control. Superior anti-dust structure with machined bevel gear for strength. Gear housing swivels at 90°.


    Power input: 2,000W.
    No load speed: 6,600rpm.
    Bore size: 22mm.
    Spindle thread: M14.
    Weight: 4.70kg.


    Supplied with: pin spanner and side handle. Disc supplied separately.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Makita

    Cechy charaktyrystyczne

    Grinding & Cutting Disc Ø 230mm. Power Supply Cord 2.5mtr.

    Długość

    573mm

    EAN

    0088381068130

    ECLASS Code

    21051314

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power Level 100 dB(A) Sound Pressure Level 89 dB(A) Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Sanding Disc) Vibration Emission Value Ah 3.0 Vibration Emission Value Ah 5.5 m/s² (Grinding Disc) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s²

    Moc

    2,000W

    Napięcie

    240V

    Nr części MFR

    GA9020

    Numer modelu:

    GA9020

    Prędkość bez obciążenia

    6,600rpm

    Przedmiot

    Szlifierka kątowa przewodowa

    Rozmiar wrzeciona

    M14

    Seria

    GA9020

    Średnica tarczy

    9in.

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    Instrukcja obsługi. Klucza. Kołnierz podkładowy. Uchwyt boczny antywibracyjny

    Wysokość

    140mm

    Źródło zasilania

    Elektryczny