zł857.01
Bez podatku VAT
zł1054.12
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bosch |
Długość | 289mm |
EAN | 3165140923095 |
ECLASS Code | 21051314 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB |
Moc | 900W |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | 0 601 396 171 |
Numer modelu: | GWS 9-115 S |
Prędkość bez obciążenia | 11,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa przewodowa |
Rozmiar wrzeciona | M10 M14 |
Seria | GWS 9-115 S |
Średnica tarczy | 4.5in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Kołnierz podkładowy Nakrętka blokująca Osłona zabezpieczająca Pudełko kartonowe Uchwyt pomocniczy |
Wysokość | 102mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |