noscriptKobe Red Line POLERKA / SZLIFIERKA KATOWAPA1825 7" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

POLERKA / SZLIFIERKA KATOWAPA1825 7"

SKU:

KBE2703600K

zł1074.68

Bez podatku VAT

zł1321.86

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    PA1825
    Dla wysokiej jakości szlifowania i polerowania nadwozia i powierzchni lakierowanych. Zawiera regulator. Może być użyty z tarczami i krążkami ściernymi oraz gąbkami do polerowania.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    380mm

    EAN

    5036140089365

    ECLASS Code

    21051314

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom ciśnienia akustycznego: 87dBA Poziom wibracji: 2.5 m/s²

    Nr części MFR

    SG-0472

    Numer modelu:

    SG-0472

    Prędkość bez obciążenia

    2,500rpm

    Przedmiot

    Polerki powietrzne

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    Pomocniczy uchwyt boczny do użytku leworęcznego lub praworęcznego Zwykła podkładka wspierająca maskę z owczej wełny

    Waga

    2.3kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM