zł115.20
Bez podatku VAT
zł141.70
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Średnica nakładek: | 75mm |
• Typ: | Talerz podporowy |
Brand | Flexipads |
ECLASS Code | 21011315 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2,500rpm |
Nr części MFR | 10390 |
Rozmiar gwintu | M14 |
UNSPSC Code | 27112800 |
Zastosowanie | Miękki |