zł94.34
Bez podatku VAT
zł116.04
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nadaje się do wszystkich przenośnych, pneumatycznych szlifierek i pilnikarek. Zalecane do użytku z tarczami ściernymi York.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Średnica nakładek: | 178mm |
• Typ: | Talerz podporowy |
Brand | Kennedy |
Do użytku z | 178 mm / 7 cali Tarcze włókna szklanego |
EAN | 5036140072367 |
ECLASS Code | 21011315 |
Materiał | Nylon |
Nr części MFR | 20410 |
Rozmiar gwintu | M14 |
Seria | 20410 |
Typ przyczepności podkładki | Brak przyczepności |
UNSPSC Code | 27112800 |
Waga | 150g |
Zastosowanie | Średni |