Kennedy

DYSK GUMOWY DO NAKLADEK POLERSKICH M14 (7")

SKU:

KEN2804030K

zł135.15

Bez podatku VAT

zł166.23

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    23mm dyski piankowe o wysokiej jakości ze sztywnym tyłem. Do użytku ze wszystkimi wiązanymi nakładkami polerskimi. Nakładki do nabycia osobno. Maks. wys. obrotów: 2500rpm.
    *Dyski 125mm i 150mm mają podwójne zastosowanie - także z rzepowymi nakładkami i piankami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Średnica nakładek:

    150mm

    • Typ:

    Podpora

    Brand

    Kennedy

    Do użytku z

    150mm Bonnet

    EAN

    5036140103481

    ECLASS Code

    21011315

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    36155

    Rozmiar gwintu

    M14

    UNSPSC Code

    27112800