zł89.32
Bez podatku VAT
zł109.86
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Średnica nakładek: | 100mm |
• Typ: | Talerz podporowy |
Brand | Flexipads |
Do użytku z | Podkładki do kondycjonowania powierzchni włókninowych |
ECLASS Code | 21011315 |
Nr części MFR | 36215 |
Rozmiar gwintu | M14 |
Typ przyczepności podkładki | Haczyk i pętla |
UNSPSC Code | 27112800 |