noscript3M 20465 150mm LOW PROFILECLEANSANDING BACK-UP PAD 7100022038 | Cromwell Tools

3M

20465 150mm LOW PROFILECLEANSANDING BACK-UP PAD

SKU:

MMM2805290T

MPN:

7100022038

zł291.97

Bez podatku VAT

zł359.12

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Max. rpm: 12,000.
    Male thread: 5/16” - 24.
    Colour: red.
    Face colour: black.
    Density: firm.
    No. of holes: 49.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Średnica nakładek:

    150mm

    • Typ:

    Talerz podporowy

    Brand

    3M

    Do użytku z

    3M Air Powered Orbital Sanders

    EAN

    0051141204659

    ECLASS Code

    21011315

    Konfiguracja otworu

    44

    Maksymalna prędkość obrotowa

    12,000rpm

    Nr części MFR

    60440128324

    Rozmiar gwintu

    5/16"

    Seria

    20465

    Typ przyczepności podkładki

    Haczyk i pętla

    UNSPSC Code

    27112800

    Zastosowanie

    Velcro