zł859.70
Bez podatku VAT
zł1057.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
RAGE 4
Easier to use than a hacksaw and far more portable than a chop saw, easily cuts steel, aluminum, wood and plastic, using just one blade. When cutting steel the machine cuts producing no burr and very few sparks, leaving the material instantly workable. Cuts through rebar, bolt trimming and other small awkward applications, plus cuts through wood with nails and screws.
Motor: 1250W.
No load speed: 3500min-1.
Weight: 8.65kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Akcja cięcia | Metalowe ostrze |
Brand | Evolution Power Tools |
Cechy charaktyrystyczne | Zamek przełącznika |
Długość | 500mm |
EAN | 0849713019981 |
ECLASS Code | 21051108 |
Moc | 1,250W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | 081-0007 |
Numer modelu: | 081-0007 |
Prędkość bez obciążenia | 3,500rpm |
Przedmiot | Piły do cięcia |
Średnica ostrza | 185mm |
Szerokość | 260mm |
UNSPSC Code | 23101512 |
W zestawie: | Ostrze TCT Podręcznik Zatyczki do uszu |
Waga | 8.65kg |
Wydajność cięcia | Cutting Depth at 90°: (Square 3 mm Wall) 45 Max. Width Cut 45° Mitre: (Wood) 46 mm Max. Width Cut 90° Mitre: 97 mm (Round 3 mm Wall) 50 mm (Wall) 97 |
Wysokość | 370mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |