noscriptKobe Blue Line PILNIKARKA KATOWA PNEUMATB3144 1/4" (6mm) 90DEG | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

PILNIKARKA KATOWA PNEUMATB3144 1/4" (6mm) 90DEG

SKU:

KBE2704080K

zł713.16

Bez podatku VAT

zł877.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    B3144
    Krótka budowa pozwala na dostęp do trudnodostępnych miejsc. Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Nieuciążliwa przepustnica do precyzyjnej kontroli szybkości. Ruchomy wlot powietrza zapobiega zaplataniu węża.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Blue Line

    Długość

    165mm

    EAN

    5036140221222

    ECLASS Code

    21051309

    Funkcje przepustnicy

    Przepustnica do delikatnego regulowania

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 0.74 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 80dBA

    Lokalizacja wydechu

    Tył

    Moc

    225W

    Nr części MFR

    B3144

    Numer modelu:

    B3144

    Prędkość bez obciążenia

    20,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka pneumatyczna

    Rozmiar tulei zaciskowej

    3 mm 6 mm

    UNSPSC Code

    27112704

    Waga

    0.5kg

    Wymiar wlotu powietrza

    0.25in.

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM