noscriptChicago Pneumatic CP872 DIE GRINDER T025373 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP872 DIE GRINDER

SKU:

CPT2698052D

MPN:

T025373

zł484.10

Bez podatku VAT

zł595.44

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    CP872
    Standard-duty air die grinder features an adjustable speed regulator for precise control and lock off throttle to prevent accidental startups.
    Air consumption: 6.5cfm.
    Free speed: 22,500rpm
    Air inlet size: 1/4” min. hose size: 3/8”
    Collet size: 1/4” and 6mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Długość

    146mm

    EAN

    0015451394851

    ECLASS Code

    21051309

    Funkcje przepustnicy

    Dźwignia blokująca przepustnicę

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power Level 100.9 dB(A) Sound Pressure Level 111.9 dB(A)

    Lokalizacja wydechu

    Tył

    Moc

    300W

    Nr części MFR

    T025373

    Numer modelu:

    CP872

    Prędkość bez obciążenia

    22,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka pneumatyczna

    Rozmiar tulei zaciskowej

    6 mm

    UNSPSC Code

    27112704

    Waga

    0.57kg

    Wymiar wlotu powietrza

    0.25in.

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    11CFM