noscriptChicago Pneumatic CP875 DIE GRINDER | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP875 DIE GRINDER

SKU:

CPT2698055G

zł633.70

Bez podatku VAT

zł779.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    CP875
    Compact, lightweight design for easy movement. Lock-off throttle to prevent accidental start up. 90° angle head. Supplied complete with ¼” and 6mm collets.
    Free speed: 22,500rpm.
    Air pressure: 90psi.
    Air consumption: 4cfm.
    Collet size: 1/4” and 6mm.
    Overall length: 123mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Długość

    124mm

    EAN

    0015451394882

    ECLASS Code

    21051309

    Funkcje przepustnicy

    Dźwignia blokująca przepustnicę

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power Level 112 dB(A) Sound Pressure Level 101 dB(A) Vibration Emission Value Ah 4.4 m/s² Vibration Uncertainty K 1.9 m/s²

    Lokalizacja wydechu

    Tył

    Moc

    225W

    Nr części MFR

    T023995

    Numer modelu:

    CP875

    Prędkość bez obciążenia

    22,500rpm

    Przedmiot

    Szlifierka pneumatyczna

    Rozmiar tulei zaciskowej

    6 mm

    UNSPSC Code

    27112704

    Waga

    0.5kg

    Wymiar wlotu powietrza

    0.25in.

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    22CFM