zł590.46
Bez podatku VAT
zł726.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Compact, lightweight design for easy maneuverability. Lock off throttle to prevent accidental start up. Built in speed regulator to match speed to the job.
Free speed: 28000 rpm
Avg.air consumption: 4cfm
Air inlet NPTF: 1/4??
Min. hose size: 3/8?? - 10mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Chicago Pneumatic |
Długość | 121mm |
EAN | 0015451394899 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Dźwignia blokująca przepustnicę |
Lokalizacja wydechu | Przód |
Moc | 225W |
Nr części MFR | CP876 |
Numer modelu: | CP876 |
Prędkość bez obciążenia | 28,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Klucze zaciskowe |
Waga | 340kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 12CFM |