zł705.79
Bez podatku VAT
zł868.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FCT076
Używana do cięcia paneli samochodowych, lekkich metali, włókna szklanego, nakrętek, śrub. Mocny silnik 0.5HP i przystosowany do
pracy w ciężkich warunkach dysk zabezpieczjący. Gumowa rękojeść
poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości
i bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Tylna dysza i rotujący gwint
wlotu powietrza. Funkcja zmiany kierunku obrotu pozwalająca na
pozbycie się iskier. Wysokowydajne łożyska.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Długość | 185mm |
EAN | 5036140019423 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Jedna prędkość |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.3 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 375W |
Nr części MFR | FCT076 |
Numer modelu: | FCT076 |
Prędkość bez obciążenia | 18,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.95kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Wysokość | 80mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |