zł1589.70
Bez podatku VAT
zł1955.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Odpowiednie do szlifowania metalu, usuwania rdzy, przygotowywania do spawania i wykonywania prac przy karoseriach samochodowych. Wyposażona w gumą boczna rączkę.
Swobodna prędkość: 10,000rpm (governed).
Gwint wrzeciona: M14 x 2.0mm. Gwint wlotu powietrza: 1/4” NPT.
Min. średnica węża: 10mm (3/8”).
Ciśnienie powietrza: 6.2bar (90psi). Moc silnika: 0.7hp.
Zużycie powietrza: 4cfm* (113ltr/min).
Długość całkowita: 240mm.
*Mierzone na bazie cyklu 15 sek/min jako średnie zużycie
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 240mm |
EAN | 5036140046269 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Dźwignia przepustnicy |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 1.06 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego/ Poziom hałasu 85.3dBA Poziom wibracji: 5.7 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 675W |
Nr części MFR | FGA120g |
Numer modelu: | FGA120g |
Prędkość bez obciążenia | 12,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | M14 x 2.0 |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Klucz kołkowy Uchwyt pomocniczy |
Waga | 2kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 101mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |