zł928.60
Bez podatku VAT
zł1142.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GD0600
Ergonomically designed slim body for grinding in tight spots. Internal labyrinth construction seals motor and bearings from contamination.
Power input: 400W.
No load speed: 25,000rpm.
Collet capacity: 6mm.
Weight: 1.70kg.
Length: 285mm.
Accessories: hex wrench 13 x 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Makita |
Cechy charaktyrystyczne | Zaprojektowane z myślą o ergonomii uchwyty |
Długość | 285mm |
EAN | 0088381073325 |
ECLASS Code | 21051309 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB |
Moc | 400W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | GD0600 |
Numer modelu: | GD0600/1 |
Prędkość bez obciążenia | 25,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka szlifierska przewodowa |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | 6mm Uchwyt wrzeciona |
Waga | 1.7kg |
Wysokość | 74mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |