noscriptMakita GD0600/2 6mm 400WDIE GRINDER 240V GD0600/2 | Cromwell Tools

Makita

GD0600/2 6mm 400WDIE GRINDER 240V

SKU:

MAK2756163J

MPN:

GD0600/2

zł928.60

Bez podatku VAT

zł1142.18

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    GD0600
    Ergonomically designed slim body for grinding in tight spots. Internal labyrinth construction seals motor and bearings from contamination.
    Power input: 400W.
    No load speed: 25,000rpm.
    Collet capacity: 6mm.
    Weight: 1.70kg.
    Length: 285mm.
    Accessories: hex wrench 13 x 2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Makita

    Cechy charaktyrystyczne

    Jednostronny dźwigni obrotowej Zaprojektowane z myślą o ergonomii uchwyty

    Długość

    285mm

    EAN

    0088381073318

    ECLASS Code

    21051309

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Moc

    400W

    Napięcie

    240V

    Nr części MFR

    GD0600

    Numer modelu:

    GD0600/2

    Prędkość bez obciążenia

    25,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka szlifierska przewodowa

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    6mm Uchwyt wrzeciona

    Waga

    1.7kg

    Wysokość

    74mm

    Źródło zasilania

    Elektryczny