noscriptMakita GD0800C 750W HIGH SPEED DIE GRINDER 110V | Cromwell Tools

Makita

GD0800C 750W HIGH SPEED DIE GRINDER 110V

SKU:

MAK2756170A

zł1864.00

Bez podatku VAT

zł2292.72

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    GD0800C


    Heavy duty variable speed die grinder with high power motor. Suitable for grinding and sharpening in confined spaces. Improved tool life due to the 'Super Joint System - SJS', absorbs the shock created by accidental wheel lock during operation to protect the gear, collet and coupling for longer tool life. For mounted points up to 25mm diameter.


    Power input: 750W.
    No load speed: 7,000 - 28,000rpm.
    Collet size: 6mm (1/4").
    Weight: 1.60kg.
    Length: 370mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Makita

    Cechy charaktyrystyczne

    Stała prędkość pod obciążeniem Zaprojektowane z myślą o ergonomii uchwyty Zmienny obrotomierz

    Długość

    370mm

    EAN

    0088381035323

    ECLASS Code

    21051309

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Pressure Level 78 dB(A) Sound Uncertainty Level K 3 dB Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Surface Grinding) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s²

    Moc

    750W

    Napięcie

    110V

    Nr części MFR

    GD0800C

    Numer modelu:

    GD0800C/1

    Prędkość bez obciążenia

    28,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka szlifierska przewodowa

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    Rękojeść boczna

    Waga

    1.6kg

    Źródło zasilania

    Elektryczny