noscriptMakita GD0810C 750W LOW SPEED DIE GRINDER 110V | Cromwell Tools

Makita

GD0810C 750W LOW SPEED DIE GRINDER 110V

SKU:

MAK2756175L

zł1953.00

Bez podatku VAT

zł2402.19

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    GD0810C
    Heavy-duty variable speed die grinder with high power motor. Suitable for grinding and facing work. Improved tool life due to the ‘Super Joint System - SJS’. SJS absorbs the shocks created by accidental wheel-lock during operation to protect gear, collet and coupling for longer tool life. For mounted points up to 50mm diameter.
    Power input: 750W.
    No load speed: 1,800 - 7,000rpm.
    Collet size: 6mm or 1/4”.
    Weight: 1.70kg.
    Length: 370mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Makita

    Cechy charaktyrystyczne

    Łagodny start Pokrętło do regulacji zmiennej prędkości. Zmienny obrotomierz

    Długość

    370mm

    EAN

    0088381035330

    ECLASS Code

    21051309

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB

    Moc

    750W

    Napięcie

    110V

    Nr części MFR

    GD0810C

    Numer modelu:

    GD0810C/1

    Prędkość bez obciążenia

    7,000rpm

    Przedmiot

    Szlifierka szlifierska przewodowa

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    2x Spanner 6.0mm Collet

    Waga

    1.7kg

    Wysokość

    75mm

    Źródło zasilania

    Elektryczny