zł383.11
Bez podatku VAT
zł471.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GD22LK
Zawartość: pilnikarka prosta GD2206L, jak powyżej. Tulejki: 3 i 6mm. 10 ściernic trzpieniowych. Całość zapakowana w kasecie przeciwudarowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 172mm |
EAN | 5036140089112 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 88.72dBA Poziom mocy dźwięku: 103dBA Poziom wibracji: 11.33m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 338W |
Nr części MFR | GD22LK |
Numer modelu: | GD22LK |
Prędkość bez obciążenia | 23,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 6mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | (10) Różne Osadzone Punktów Prosta szlifierka matrycowa (GD2206L) |
Waga | 0.6kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 64mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |