zł529.11
Bez podatku VAT
zł650.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GDA2206L
Bezpieczne uwalnianie przepustnicy, ruchoma dysza. Narzędzie idealne do polerowania, wygładzania i szlifowania, przystosowane do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 155mm |
EAN | 5036140089099 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.74 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 90dBA Poziom mocy dźwięku: 97dBA Poziom wibracji: 1.24m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 225W |
Nr części MFR | GDA2206L |
Numer modelu: | GDA2206L |
Prędkość bez obciążenia | 22,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 6 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.5kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |