zł3124.00
Bez podatku VAT
zł3842.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GGS 8CE
Powerful 750w motor for fast work progress with soft start. Handy design and high torque. Ideal for grinding surfaces with flap wheels, brushes and other accessories. KickBack Stop: detects when the tool is jammed and shuts it down immediately for a high level of user protection.
No load speed: 2500-8000rpm.
Toolholder: collet up to 8mm.
Power input: 750W. Power output: 420W.
Spindle collar dia: 43mm. Weight: 1.7kg.
Length x height: 387 x 77mm.
Max. grinding tool dia: 50mm.
Max. polishing tool dia: 80mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bosch |
Cechy charaktyrystyczne | Zmienny obrotomierz |
Długość | 495mm |
EAN | 3165140588102 |
ECLASS Code | 21051309 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound power level 93 dB(A) Sound pressure level 82 dB(A) Uncertainty K 3.0 dB Vibration emission value ah 2.5 m/s² (Surface grinding up to diameter of 25) Vibration emission value ah 2.5 m/s² (Surface grinding up to diameter of 50) Vibration emission value Uncertainty K 1.5 m/s² |
Moc | 750W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | 0601222160 |
Numer modelu: | GGS 8CE/1 |
Prędkość bez obciążenia | 8,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka szlifierska przewodowa |
Rozmiar tulei zaciskowej | 8mm |
Szerokość | 155mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | 13 mm spanner 19 mm spanner |
Waga | 1.7kg |
Wysokość | 105mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |