zł824.67
Bez podatku VAT
zł1014.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wielofunkcyjny zestaw zawiera po 1 sztuce następujących dysków: drobne, średnie i grube. 2x krążki ścierne gran.: P36, P60, P80 i P120. 1x 6mm średnica trzpienia dopasowana do podkładki. 1xKOBE szlifierka kątowa z 1/4"NPT gwint wlotu powietrza dla węża 10mm 90PSI ciśnienie powietrza, 0.113m3/m* pobór powietrza. Zawartość w wytrzymałym, poręcznym plastikowym opakowaniu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 155mm |
EAN | 5036140045675 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom mocy dźwięku: 99dBA Poziom wibracji: 7.0 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Nr części MFR | SCF2206K |
Numer modelu: | SCF2206K |
Prędkość bez obciążenia | 22,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | (2) 50 mm Tarcza przygotowawcza do powierzchni gruboziarnistej (2) 50 mm Tarcza przygotowawcza do powierzchni średnioziarnistej (2) Klucz do wrzeciona 6mm Długi trzpień uchwytu |
Waga | 0.5kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Wysokość | 75mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |