zł1026.49
Bez podatku VAT
zł1262.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
B2834
Stosowana do wiercenia i wkręcania. Dwubiegowy cyngiel (zwalnia
szybkość kiedy wciśnięty do połowy). Dzwignia kierunkowa dostępna z
obu stron dla praworęcznego i leworęcznego użytkownika. Uchwyt
wiertarski 10mm (3/8") zawarty. Pełzające trybiki dla dłuższej
żywotności i swobodnej pracy. Ergonomiczny wygodny uchwyt
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Cechy charaktyrystyczne | Przepustnica do delikatnego regulowania |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 197mm |
EAN | 5036140221437 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.75 m/s² Poziom wibracji: 2.59m/s² |
Moc | 373W |
Nr części MFR | B2834 |
Numer modelu: | B2834 |
Odwracalność | Zmienny kierunek |
Pojemność uchwytu | 10mm |
Prędkość bez obciążenia | 1800rpm |
Przedmiot | Wiertarka pneumatyczna |
Szerokość | 42mm |
Typ uchwytu | Na klucz |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.1kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 150mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 113CFM |