zł1213.04
Bez podatku VAT
zł1492.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
B2842
Stosowana do wiercenia i wkręcania. Dwubiegowy cyngiel (zwalnia
szybkość kiedy wciśnięty do połowy). Dzwignia kierunkowa
dostępna z obu stron dla praworęcznego i leworęcznego
użytkownika. Uchwyt wiertarski 10mm i odczepialny uchwyt zawarte.
Pełzające trybiki dla dłuższej żywotności i swobodnej pracy. Ergonomiczny wygodny uchwyt.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Blue Line |
Cechy charaktyrystyczne | Przepustnica do delikatnego regulowania |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 218mm |
EAN | 5036140221444 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.65 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 88.4dBA Poziom mocy dźwięku: 99.4dBA Poziom wibracji: 1.5m/s² |
Moc | 373W |
Nr części MFR | B2842 |
Numer modelu: | B2842 |
Odwracalność | Zmienny kierunek |
Pojemność uchwytu | 13mm |
Prędkość bez obciążenia | 800rpm |
Przedmiot | Wiertarka pneumatyczna |
Szerokość | 42mm |
Typ uchwytu | Na klucz |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.3kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 155mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 113CFM |