noscriptKobe Blue Line 10mm COMPOSITE STRAIGHT DRILL KEYLESS CHUCK BCSD10 | Cromwell Tools

Kobe Blue Line

10mm COMPOSITE STRAIGHT DRILL KEYLESS CHUCK

SKU:

KBE2706050K

MPN:

BCSD10

zł608.89

Bez podatku VAT

zł748.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    BCSD10 - 10mm Wiertarka Pneumatyczna prosta -Obudowa kompozytowa
    Wylot spalin do regulacji w 360 ° celem przepływu powietrza bezpośrednio z dala od operatora. Kompaktowa i lekka budowa dla ułatwienia stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Szybka zmiana wiertła z uchwytu bezkluczykowego i dźwignia bezpieczeństwa przepustnicy. Ergonomiczny i wygodny uchwyt. Moc silnika: 0.45hp. Wolna prędkość: 2,500rpm. Wielkość uchwytu: 10mm. Gwint wlotu powietrza: 1/4 " BSP. Ciśnienie robocze: 90psi / 6.2bar. Minimalna wielkość węża, średnica (ID): 3/8 " (10mm). Zużycie powietrza: 4.0cfm *. Poziom ciśnienia akustycznego: 92dBA. Poziom mocy akustycznej: 110dBA. Poziom wibracji: 0.49m / s2. Długość całkowita: 215mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Blue Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Dźwignia bezpieczeństwa

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    215mm

    EAN

    5036140242999

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom ciśnienia akustycznego: 83dBA Poziom wibracji: 0.49m/s²

    Moc

    336W

    Nr części MFR

    BCSD10

    Numer modelu:

    BCSD10

    Odwracalność

    Zmienny kierunek

    Pojemność uchwytu

    10mm

    Prędkość bez obciążenia

    1800rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Szerokość

    48mm

    Typ uchwytu

    szybkozaciskowe

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.04kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    113CFM