zł669.60
Bez podatku VAT
zł823.61
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Chicago Pneumatic |
Cechy charaktyrystyczne | Przepustnica do delikatnego regulowania |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 178mm |
EAN | 0015451405342 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Sound Power Level 101 dB(A) Sound Pressure Level 90 dB(A) Vibration Emission ValueISO-28927-5 Ah <2.5 m/s² |
Moc | 373W |
Moment obrotowy | 4.2 |
Nr części MFR | T024242 |
Numer modelu: | CP785QC |
Odwracalność | Nieodwracalny |
Pojemność uchwytu | 10mm |
Prędkość bez obciążenia | 2400rpm |
Przedmiot | Wiertarka pneumatyczna |
Typ uchwytu | szybkozaciskowe |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.02kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 340CFM |