Chicago Pneumatic

WIERTARKA BEZKLUCZYKOWA CP9287C 3/8"

SKU:

CPT2697154D

MPN:

8941092870

zł975.62

Bez podatku VAT

zł1200.01

Z VAT

NA STANIE (6)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Chicago Pneumatic

    Długość

    209mm

    EAN

    0015451777456

    ECLASS Code

    21052003

    Moc

    447W

    Moment obrotowy

    5.5

    Nr części MFR

    8941092870

    Numer modelu:

    CP9287C

    Odwracalność

    Nieodwracalny

    Pojemność uchwytu

    10mm

    Prędkość bez obciążenia

    3000rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Typ uchwytu

    szybkozaciskowe

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.08kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    779CFM