Kobe Red Line

WIERTARKA PISTOLETOWA DP2610 10mm

SKU:

KBE2701390D

zł836.91

Bez podatku VAT

zł1029.40

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    DP2610
    Obudowa wykończona "na młotek", uchwyt Jacobs' a 10mm, odporna na blokady, wydmuch przez rękojeść, łożyska igiełkowe w przekładni, 3/8"- 24 gwint wrzeciona


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Przepustnica do delikatnego regulowania

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    180mm

    EAN

    5036140089037

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 1.5 m/s²

    Moc

    447W

    Nr części MFR

    DP2610

    Numer modelu:

    DP2610

    Odwracalność

    Nieodwracalny

    Pojemność uchwytu

    10mm

    Prędkość bez obciążenia

    2600rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Szerokość

    45mm

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    0.9kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    165mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    113CFM