SKU:
KBE2701525F
zł856.66
Bez podatku VAT
zł1053.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DPR813
Uchwyt Jacobs'a 13mm, możliwość odwrócenia kierunku obrotu wiertła, wysokowydajna przekładnia planetarna, gwint wrzeciona 3/8"- 24.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Cechy charaktyrystyczne | Przepustnica do delikatnego regulowania |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 178mm |
EAN | 5036140089082 |
ECLASS Code | 21052003 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 1.385 m/s² |
Moc | 373W |
Nr części MFR | DPR813 |
Numer modelu: | DPR813 |
Odwracalność | Zmienny kierunek |
Pojemność uchwytu | 13mm |
Prędkość bez obciążenia | 800rpm |
Przedmiot | Wiertarka pneumatyczna |
Szerokość | 42mm |
Typ uchwytu | Na klucz |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.8kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 160mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 113CFM |