noscriptDeWalt D26414-LX 2000W LCD PREMIUMHEATGUN 110V D26414-LX | Cromwell Tools

DeWalt

D26414-LX 2000W LCD PREMIUMHEATGUN 110V

SKU:

DEW2722641M

MPN:

D26414-LX

zł842.14

Bez podatku VAT

zł1035.83

Z VAT

NA STANIE (10)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    DeWalt

    Cechy charaktyrystyczne

    Doskonała kontrola temperatury i ustawienie pamięci dla stałych wymagań temperaturowych Kompaktowy i lekki dla łatwej obsługi i użytkowania

    Długość

    265mm

    EAN

    5035048290095

    Moc

    2,000W

    Napięcie

    110V

    Numer modelu:

    D26414-LX

    Przedmiot

    Opalarka przewodowa

    Przepływ powietrza

    0 to 650L/min

    Rodzaj korpusu

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27112717

    W zestawie:

    Dysza stożkowa Dysza typu "rybi ogon"

    Waga

    0.8kg

    Wysokość

    210mm

    Zakres temperatur

    50 to 600°C

    Źródło zasilania

    Elektryczny