zł1445.84
Bez podatku VAT
zł1778.38
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 0.25m |
Brand | Bosch |
Cechy charaktyrystyczne | Całkowita kontrola ciepła i przepływu powietrza Wyłącznik ochrony termicznej |
EAN | 3165140889513 |
Moc | 2,300W |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | 06012A6370 |
Numer modelu: | GHG 23-66 |
Przedmiot | Opalarka przewodowa |
Przepływ powietrza | 150 to 500L/min |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
UNSPSC Code | 27112717 |
W zestawie: | 1x 500 Surface Nozzle 1x 75mm Glass Protection Nozzle 1x Blow Mould Carry Case 1x GHG 23-66 Professional Heat Gun 1x Pistol Grip Handle |
Waga | 0.67kg |
Zakres temperatur | 50 to 650°C |
Źródło zasilania | Elektryczny |