zł941.89
Bez podatku VAT
zł1158.52
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 2m |
Brand | Steinel |
Cechy charaktyrystyczne | Ceramiczny element grzejny Tworzenie wstępnie ustawionych programów dostosowywanych |
Długość | 253mm |
EAN | 4007841009663 |
Moc | 2,300W |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | 9663 |
Numer modelu: | HG2320E |
Przedmiot | Opalarka przewodowa |
Przepływ powietrza | 150 to 500L/min |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Szerokość | 86.5mm |
UNSPSC Code | 27112717 |
Waga | 0.755kg |
Wysokość | 200mm |
Zakres temperatur | 80 to 650°C |
Źródło zasilania | Elektryczny |