zł406.93
Bez podatku VAT
zł500.52
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 2.2m |
Brand | Steinel |
Długość | 253mm |
EAN | 4007841012670 |
Moc | 1,800W |
Napięcie | 110V |
Nr części MFR | 12670 |
Numer modelu: | HL1820 S |
Przedmiot | Opalarka przewodowa |
Przepływ powietrza | 0 to 150 150 to 300 300 to 500L/min |
Rodzaj korpusu | Uchwyt do pistoletu |
Szerokość | 84.5mm |
UNSPSC Code | 27112717 |
Waga | 0.8kg |
Wysokość | 200mm |
Zakres temperatur | 0 to 50 400 to 600 50 to 400°C |
Źródło zasilania | Elektryczny |