noscriptDeWalt DWD024K-LX 13mm 650W PERCUSSION DRILL 110V& KITBOX DWD024K-LX | Cromwell Tools

DeWalt

DWD024K-LX 13mm 650W PERCUSSION DRILL 110V& KITBOX

SKU:

DEW2725045K

MPN:

DWD024K-LX

zł644.00

Bez podatku VAT

zł792.12

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    DWD024K
    Power input: 650W
    Power output: 302W.
    No load speed: 0 - 2,800rpm.
    Blows per minute: 0 - 47,600bpm.
    Max. drill capacity: wood 25mm, steel 13mm, concrete 16mm.
    Spindle thread: 1/2" x 20 UNF.
    Weight: 1.82kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Available Operation Modes

    Rotation & Hammer

    Brand

    DeWalt

    Ciosy na minutę

    47000bpm

    EAN

    5035048268179

    ECLASS Code

    21050190

    Gwarancja producenta

    Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady)

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Sound Power Level 105 dB(A) Sound Power Uncertainty Level K 3.2 dB Sound Pressure Level 94 dB(A) Sound Pressure Uncertainty Level K 3.0 dB Vibration Emission Value Ah 25.3 m/s² (Impact Drilling Concrete) Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Drilling Metal) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² Vibration Uncertainty K 3.1 m/s²

    Moc znamionowa

    650W

    Moment obrotowy

    Max Torque: 8.6Nm

    Napięcie zasilania

    110V

    Pojemność

    Drilling Ø Concrete 16mm Drilling Ø Steel 13mm Drilling Ø wood 25mm

    Pojemność uchwytu

    13

    Prędkość bez obciążenia

    2800rpm

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.82kg

    Zawartość

    Walizka Zatrzymanie głębokości