zł787.10
Bez podatku VAT
zł968.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Bosch GSB 13RE Specifications:
Power input: 600W
No load speed: 0-2800.
Impact rate: 0-44,800 bpm.
Chuck capacity: 13mm ( 1/2" )
Drilling capacities:
Concrete: 13mm.
Wood 25mm.
Steel 10mm.
Masonry: 15mm.
Torque (soft screwdriving applications): 10.8Nm
Rated torque: 1.8 Nm
Weight: 1.8Kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Available Operation Modes | Rotation & Hammer |
Brand | Bosch |
Ciosy na minutę | 44800bpm |
EAN | 3165140371933 |
ECLASS Code | 21050190 |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom niepewności dźwięku K 3.0 dB |
Moc znamionowa | 600W |
Moment obrotowy | Soft Screwing Applications: 0-10.8Nm |
Napięcie zasilania | 110V |
Numer modelu: | GSB 13RE |
Pojemność | Drilling Ø Concrete 13mm Drilling Ø Masonry 15mm Drilling Ø Steel 10mm Drilling Ø Wood 25mm |
Pojemność uchwytu | 13 |
Prędkość bez obciążenia | 2800rpm |
Typ uchwytu | szybkozaciskowe |
UNSPSC Code | 27112703 |
Waga | 1.6kg |
Zawartość | Uchwyt pomocniczy Walizka |